咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207441
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207441 3
207441 4
207441 5
207441 6
207441 8
207441 10
207441 12
207441 16
207441 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
3mm
6mm
6mm
1.5mm
50mm
16mm
3mm
45degrees
0.03mm
2.7mm
4
0.4mm
1.25
4mm
7mm
7mm
2mm
54mm
17mm
4mm
45degrees
0.03mm
3.7mm
4
0.5mm
1.25
5mm
8mm
8mm
2.5mm
54mm
18mm
5mm
45degrees
0.06mm
4.6mm
4
0.6mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
21mm
6mm
45degrees
0.06mm
5.5mm
4
0.8mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
59mm
27mm
8mm
45degrees
0.06mm
7.5mm
4
1mm
1.25
10mm
13mm
13mm
5mm
67mm
32mm
10mm
45degrees
0.08mm
9.4mm
4
1.2mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
38mm
12mm
45degrees
0.08mm
11.4mm
4
1.6mm
1.25
16mm
20mm
20mm
8mm
83mm
44mm
16mm
45degrees
0.15mm
15mm
4
2mm
1.25
20mm
25mm
25mm
10mm
93mm
50mm
20mm
45degrees
0.2mm
19mm
4
销售价 数量
 
1123.86
1196.76
1305.39
1452.21
1974.08
3214.64
4452.36
8546.68
14987.00

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207441 8
技术说明

带最新一代的 DLC 涂层 sp2。适合对铝金属开展高效的加工。4 条过中心的端面切刃。因此是真正的 4 刃铣刀,适合进行不同切深的加工。
公差:圆角轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA h6
型号
W
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对仿形铣削
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
公差,公称直径
f8
内冷式
涂层
DLC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.8mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
59mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
适用
高密度聚乙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
尼龙 66
适用
湿,最大
适用
铝合金
适用
聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
空气
适用
铜锌合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加