咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内孔槽刀杆
商品编号
273963
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273963 12/12
273963 12/20
273963 16/12
273963 16/20
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
柄直径 Ds
转位刀片螺栓
11mm
12mm
70mm
279810 1
11mm
20mm
78mm
279810 1
15mm
12mm
92mm
16mm
279810 1
15mm
20mm
100mm
16mm
279810 1
销售价 数量
 
2088.87
2271.96
2238.67
2288.61

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:内孔槽刀杆
商品编号:273963 16/12
技术说明

  • 硬质合金刀片于端面拧紧,通过端面啮合实现严丝合缝的动力传递。
  • 更换刀片时操作极为简单。

技术参数
应用形式
右向
内冷式
属性
夹紧高度 L2
15mm
已复位支架的悬伸长度 L1
12mm
总长度 L
92mm
柄直径 Ds
16mm
转位刀片螺栓
279810 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加