咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形轮廓刀片
商品编号
273975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273975 6/12L
273975 7/12L
273975 8/12L
刀片厚度 T
切宽 W
半径 R
最大切割深度 tmax
涂层
进给量 f
顶尖与中心之间的距离 L3
10.7mm
3mm
1.5mm
5mm
TiCN
0.01mm/rev - 0.02mm/rev
9mm
10.7mm
2.5mm
1.25mm
5mm
TiCN
0.01mm/rev - 0.02mm/rev
9mm
10.7mm
2mm
1mm
5mm
TiCN
0.01mm/rev - 0.02mm/rev
9mm
销售价 数量
 
423.18
423.18
423.18

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆形轮廓刀片
商品编号:273975 8/12L
注意

订购尺寸 = 最小切槽直径。
无需更改即可达到更大的切槽直径。
D1 = Dmin 内径。
D2 = Dmin 外径。
L 规格具有更大的切深 tmax
技术参数
类型
HB720
属性
刀片厚度 T
10.7mm
切宽 W
2mm
半径 R
1mm
最大切割深度 tmax
5mm
涂层
TiCN
进给量 f
0.01mm/rev - 0.02mm/rev
顶尖与中心之间的距离 L3
9mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
不均匀
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
已中断
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加