咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有数字压力显示器和加长型顶尖的同步车床回转顶尖
商品编号
321720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321720 3
321720 4
321720 5
IP 保护等级
供电
外壳直径
最大径向偏差
最大轴向夹紧力
最大顶尖直径 40° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
IP 55
energy-harvesting
70mm
0.005mm
1080daN
12mm
35mm
150mm
3
300kg
46mm
IP 55
energy-harvesting
70mm
0.005mm
1080daN
14mm
35mm
149mm
4
500kg
45mm
IP 55
energy-harvesting
96mm
0.005mm
1270daN
18mm
50mm
179mm
5
900kg
64mm
销售价 数量
 
23028.85
27348.15
31266.31
  • 商品详情

商品详情

商品名称:配有数字压力显示器和加长型顶尖的同步车床回转顶尖
商品编号:321720 3
应用

无论何时,将夹紧力维持在一定的范围内,可防止工件的变形,另一方面可以确保足够的安全夹紧力。
  • 作为液压机械式端面驱动头(编号 327451 − 327541)的对向顶尖,因为驱动头的齿必须插入到工件中。
  • 在加工过程中,由于产生大量的热,所以部件会承受剧烈的热膨胀。
  • 用于夹紧长而细的部件,以防弯曲。
  • 用于夹紧需要控制夹紧力的重载型工件。

技术说明

  • 可直接在基体上通过模拟或数字显示读取存在的夹紧力。
  • 已通过一个模拟弹性距离约为 3.7 mm /数字弹性距离为 2.6 mm 或 2.8 mm 的盘形弹簧包支撑住活动顶尖。
  • 具有动态纵向轴的短而坚固的设计,活动顶尖经过硬化处理和精确的研磨。
  • 由于使用了精确滚动轴承所以具有很高的精度。
  • 带顶出螺纹和顶出螺母。
  • 特种密封可以防止灰尘和冷却液的侵入,持续润滑可免维护。

带加长型顶尖,顶角 60°/40°。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
功能
IP55:可防范各个方向的喷射水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 55
供电
energy-harvesting
外壳直径
70mm
最大径向偏差
0.005mm
最大轴向夹紧力
1080daN
最大顶尖直径 40° A
12mm
最大顶尖直径 60° A
35mm
有效长度 B
150mm
莫氏锥
3
适用工件重量
300kg
顶尖长度 C
46mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加