咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动车床回转顶尖 SlimLine 60° / 30°
商品编号
320643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320643 2
320643 3
320643 4
320643 5
主体直径 D
总长度 L
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
26mm
123mm
0.005mm
6mm
12mm
6000min-1
59mm
2
850kg
21mm
30mm
149mm
0.005mm
7mm
14mm
5000min-1
68mm
3
1000kg
24mm
38mm
185mm
0.005mm
10mm
20mm
4000min-1
82mm
4
1400kg
33mm
50mm
223mm
0.005mm
12mm
25mm
3000min-1
93mm
5
1600kg
41.5mm
销售价 数量
 
6472.58
7377.72
8163.30
9512.47
  • 商品详情

商品详情

商品名称:随动车床回转顶尖 SlimLine 60° / 30°
商品编号:320643 5
优点

可朝前移除压出螺母,由此在加工过程中不会形成干扰轮廓。
应用

加工小型和最小的零件,例如在保证平面最佳可靠近性的同时进行螺纹加工。
技术说明

  • 轴承中具有额外刚性的精密结构。
  • 提高同心性的精密滚动轴承。
  • 通过永久润滑实现免维护。
  • 特种密封可以防止灰尘和冷却液的侵入。
  • MK 刀柄经过硬化和磨削处理。
  • 带加长型顶尖,顶尖角 60°/ 30°。
  • 带顶出螺纹和顶出螺母。
  • 特别适用于螺纹和轮齿制造。

供货范围

内含紧固螺母。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
50mm
总长度 L
223mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 30° A
12mm
最大顶尖直径 60° A
25mm
最高转速
3000min-1
有效长度 B
93mm
莫氏锥
5
适用工件重量
1600kg
顶尖长度 C
41.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加