咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205270 6
205270 8
205270 10
205270 12
205270 14
205270 16
205270 18
205270 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
18mm
6mm 6mm
18mm 18mm
62mm
24mm 24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm 0.1mm
0.08mm
5.5mm 5.5mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
24mm
8mm 8mm
24mm
68mm 68mm
30mm 30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm 0.2mm
0.12mm
0.1mm 0.1mm
7.5mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
10mm
30mm 30mm
80mm 80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.14mm 0.14mm
0.12mm 0.12mm
9.5mm
3 3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
12mm
36mm 36mm
93mm 93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm 0.18mm
0.15mm 0.15mm
11mm 11mm
3 3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
42mm
14mm
42mm 42mm
99mm
52mm 52mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.2mm 0.2mm
0.18mm
13mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
48mm 48mm
16mm 16mm
48mm 48mm
108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.22mm
0.2mm
15mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
54mm
18mm 18mm
54mm 54mm
117mm
67mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.32mm 0.32mm
0.25mm 0.25mm
0.22mm 0.22mm
17mm 17mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
20mm 20mm
60mm 60mm
126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.5mm 0.5mm
0.28mm 0.28mm
0.25mm
19mm 19mm
3
销售价 数量
 
724.71
956.73
1567.78
2002.97
2613.94
3598.24
4390.71
6183.88

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205270 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。
技术参数
铣削轮廓面
WR
内冷式
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀具材料
整体硬质合金
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
3 3
应用
尼龙 66
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
聚醚醚酮
有条件适用
空气
有条件适用
适用
铜锌合金
适用
铝合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加