咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205260 4
205260 5
205260 6
205260 8
205260 10
205260 12
205260 14
205260 16
205260 18
205260 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
8mm
2mm 2mm
8mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
45degrees
0.1mm 0.1mm
0.06mm 0.06mm
0.04mm 0.04mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm 9mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.2mm 0.2mm
0.08mm 0.08mm
0.06mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm
19mm 19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm
0.08mm 0.08mm
5.5mm 5.5mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm
19mm 19mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm 0.2mm
0.12mm
0.1mm 0.1mm
7.5mm 7.5mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm
22mm 22mm
72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.14mm 0.14mm
0.12mm
9.5mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm 0.18mm
0.15mm
11mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
14mm
26mm 26mm
83mm
36mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.32mm 0.32mm
0.2mm 0.2mm
0.18mm
13mm 13mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
31mm
16mm 16mm
31mm
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.32mm 0.32mm
0.22mm 0.22mm
0.2mm
15mm 15mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
31mm 31mm
18mm 18mm
31mm 31mm
92mm 92mm
42mm 42mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.32mm 0.32mm
0.25mm
0.22mm
17mm 17mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm 41mm
20mm
41mm 41mm
104mm 104mm
52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.5mm 0.5mm
0.28mm 0.28mm
0.25mm 0.25mm
19mm
3
销售价 数量
 
572.56
572.56
572.56
752.26
1141.87
1450.90
1813.56
2350.89
2863.06
3811.81

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205260 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面
WR
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
涂层
没有涂层
内冷式
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
45degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
3
应用
聚醚醚酮
有条件适用
铝合金
适用
湿,最小
有条件适用
铜锌合金
适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加