咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203123
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203123 4
203123 5
203123 6
203123 8
203123 10
203123 12
203123 16
203123 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
4mm
16mm 16mm
0.03mm 0.03mm
2mm 2mm
16mm
G 2.5,带 HB
62mm 62mm
23mm 23mm
28.36degrees 28.36degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
3.9mm 3.9mm
6 6
1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
5mm 5mm
17mm 17mm
0.035mm 0.035mm
5mm 5mm
17mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
62mm 62mm
24mm 24mm
28.36degrees 28.36degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
4.8mm
6 6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
6mm
18mm 18mm
0.04mm 0.04mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
62mm 62mm
25mm
28.36degrees 28.36degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
5.8mm 5.8mm
6 6
1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
8mm
24mm
0.045mm 0.045mm
8mm 8mm
24mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
70mm
30mm 30mm
28.36degrees 28.36degrees
8mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
0.2mm 0.2mm
7.8mm 7.8mm
6
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B
10mm 10mm
30mm 30mm
0.06mm
10mm 10mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
80mm
35mm
28.36degrees 28.36degrees
10mm 10mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
0.2mm 0.2mm
9.8mm 9.8mm
6
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
12mm 12mm
36mm 36mm
0.07mm 0.07mm
12mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HB
93mm
45mm 45mm
28.36degrees 28.36degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
11.8mm 11.8mm
6 6
1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B
16mm 16mm
48mm
0.085mm 0.085mm
16mm 16mm
48mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
110mm 110mm
55mm 55mm
28.36degrees 28.36degrees
16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
15.8mm
6 6
1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B
20mm
60mm 60mm
0.11mm 0.11mm
20mm 20mm
60mm
G 2.5,带 HB
125mm
70mm 70mm
28.36degrees 28.36degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
19.8mm
6 6
销售价 数量
 
1449.50
1449.50
1461.32
2043.44
3147.87
4018.70
8949.37
15351.13

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203123 8
应用

专门用于铣削钛和钛合金。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯部强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
提示

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大:= 0.06 × D,适用于 TPC 加工。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.06×D
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
刀柄公差
h5
切削加工策略
TPC
型号
N
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.5
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
0.045mm 0.045mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
最大切弧角
28.36degrees 28.36degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜 水平和倾斜
螺纹升角
40degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
6
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加