咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带外螺纹的快速连接器
商品编号
080170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080170 1/2
080170 1/4
080170 3/8
接头外螺纹
最大工作压力
流量
1/2inch
35bar
1000l/min
1/4inch
35bar
1000l/min
3/8inch
35bar
1000l/min
销售价 数量
 
123.24
123.63
123.63

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带外螺纹的快速连接器
商品编号:080170 3/8
技术说明

快速自封式联轴器,标准内径 7.2。流量 1000 l/min(空气)。黄铜材料(无镀层)。工作压力:PN 35 bar / 温度:-20 °C 到 +100 °C。
属性
接头外螺纹
3/8inch
最大工作压力
35bar
流量
1000l/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加