咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203095 4
203095 5
203095 6
203095 8
203095 10
203095 12
203095 14
203095 16
203095 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm 0.08mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm 16mm
0.018mm 0.018mm
2mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HB
62mm 62mm
23mm 23mm
30.68degrees
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
3.9mm 3.9mm
5 5
0.1mm 0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm
17mm 17mm
0.023mm
5mm
17mm 17mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
62mm 62mm
24mm 24mm
30.68degrees 30.68degrees
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
4.8mm 4.8mm
5
0.12mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm 18mm
0.032mm 0.032mm
6mm 6mm
18mm 18mm
G 2.5,带 HB
62mm
25mm
30.68degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
5.8mm 5.8mm
5
0.16mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm 24mm
0.042mm
8mm 8mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
68mm 68mm
30mm 30mm
30.68degrees 30.68degrees
8mm 8mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
7.8mm
5 5
0.2mm 0.2mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
0.051mm
10mm 10mm
30mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
80mm 80mm
35mm 35mm
30.68degrees
10mm 10mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
9.8mm 9.8mm
5 5
0.24mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
36mm 36mm
0.06mm 0.06mm
12mm 12mm
36mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
93mm
45mm
30.68degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
11.8mm 11.8mm
5 5
0.28mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
14mm
42mm 42mm
0.069mm 0.069mm
14mm 14mm
42mm
G 2.5,带 HB
99mm 99mm
50mm 50mm
30.68degrees
14mm 14mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
13.8mm 13.8mm
5
0.32mm 0.32mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
48mm 48mm
0.078mm
16mm 16mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HB
108mm
55mm 55mm
30.68degrees 30.68degrees
16mm 16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
15.8mm 15.8mm
5 5
0.4mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
0.097mm 0.097mm
20mm 20mm
60mm 60mm
G 2.5,采用 HB 刀柄的情况下 G 2.5,采用 HB 刀柄的情况下
126mm
70mm 70mm
30.68degrees
20mm 20mm
水平和倾斜
40degrees
19.8mm
5
销售价 数量
 
850.44
850.44
850.44
1130.33
1556.11
2070.36
3685.57
3908.80
6568.97

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203095 8
提示

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.07×D,针对 TPC 加工。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
断屑槽,用于实现受控制的断屑。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
内冷式
切削加工策略
TPC
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.07×D
型号
N
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
2 2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
0.042mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
最大切弧角
30.68degrees 30.68degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
40degrees 40degrees
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
5 5
应用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加