咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DIN 平底锪钻适用于通孔
商品编号
156120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156120 18X10,5
156120 18X11
156120 20X13
156120 20X13,5
156120 24X15
156120 24X15,5
156120 26X17
156120 26X17,5
凸台高度 L1 1。级,带倒角
切刃数 Z
总长度 L
用于钻孔的质量等级
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
销直径
锪钻直径
顶角
预钻孔直径
25mm
3
150mm
f
2
0.14mm/rev
M10
10.5mm
18mm
180degrees
10.5mm
25mm
3
150mm
m
2
0.14mm/rev
M10
11mm
18mm
180degrees
11mm
25mm
3
150mm
f
2
0.16mm/rev
M12
13mm
20mm
180degrees
13mm
25mm
3
150mm
m
2
0.16mm/rev
M12
13.5mm
20mm
180degrees
13.5mm
30mm
3
162mm
f
2
0.16mm/rev
M14
15mm
24mm
180degrees
15mm
30mm
3
162mm
m
2
0.16mm/rev
M14
15.5mm
24mm
180degrees
15.5mm
35mm
3
192mm
f
3
0.2mm/rev
M16
17mm
26mm
180degrees
17mm
35mm
3
192mm
m
3
0.2mm/rev
M16
17.5mm
26mm
180degrees
17.5mm
销售价 数量
 
788.91
788.91
858.83
858.83
988.64
988.64
1115.14
1115.14

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:DIN 平底锪钻适用于通孔
商品编号:156120 26X17
技术说明

螺旋开槽的锪孔钻。导向轴直径需要具体配合实际用途:
f − 用于通孔,质量等级 精细,符合 DIN ISO 273 标准要求。
m − 用于通孔,质量等级 中等,符合 DIN ISO 273 标准要求。
应用

用于锪制符合 DIN 912、6912、7984 标准的内六角螺栓和符合 ISO 1207(DIN 84)标准的柱状螺栓。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术参数
刀具材料
HSS
刀柄
MK 2-3
涂层
没有涂层
标准
工厂标准
属性
凸台高度 L1 1。级,带倒角
35mm
切刃数 Z
3
总长度 L
192mm
用于钻孔的质量等级
f
莫氏锥柄 MT
3
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.2mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M16
销直径
17mm
锪钻直径
26mm
顶角
180degrees
预钻孔直径
17mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加