咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础刀座,配有可拆装刀柄
商品编号
273992
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273992 20
273992 25
h2
h3
h4
凸肩长度 b
总长度 L
柄宽 b3
14.1mm
54.5mm
20mm
20mm
90mm
43mm
9.1mm
54.5mm
25mm
25mm
90mm
48mm
销售价 数量
 
3549.91
3728.23

商品详情

商品名称:基础刀座,配有可拆装刀柄
商品编号:273992 25
提示

附加尺寸数据可参见我们的电子商城 https://www.hoffmann-group.com.
应用

用于安装不同制造商的槽刀。
也可用于带有隐藏式夹紧元件的刀架。
技术参数
夹紧螺栓
279815 14
卡爪
279840 2
适用于车刀高度 h5
32mm
属性
h2
9.1mm
h3
54.5mm
h4
25mm
凸肩长度 b
25mm
总长度 L
90mm
柄宽 b3
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加