咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础刀座,配有可拆装刀柄
商品编号
273984
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273984 12
273984 16
h2
h3
h4
凸肩长度 b
总长度 L
柄宽 b3
8mm
35mm
12mm
13mm
61mm
25mm
4mm
35mm
16mm
17mm
61mm
35mm
销售价 数量
 
3387.82
3387.82

商品详情

商品名称:基础刀座,配有可拆装刀柄
商品编号:273984 16
提示

附加尺寸数据可参见我们的电子商城 https://www.hoffmann-group.com.
应用

用于安装不同制造商的槽刀。
也可用于带有隐藏式夹紧元件的刀架。
技术参数
卡爪
279840 2
夹紧螺栓
279815 14
适用于车刀高度 h5
19mm
属性
h2
4mm
h3
35mm
h4
16mm
凸肩长度 b
17mm
总长度 L
61mm
柄宽 b3
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加