咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
张紧钩已打磨 M12
商品编号
370073
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370073 7
370073 8
370073 9
? Dh7
Fmax
H1
⌀ Dh7
型号
最大扭矩
长度 1
高度 H2
25mm
22.6kN
39mm
25mm
7
58.8Nm
40mm
27mm
25mm
18.5kN
39mm
25mm
8
49Nm
50mm
29mm
25mm
15.2kN
39mm
25mm
9
45.1Nm
60mm
29mm
销售价 数量
 
839.97
959.27
1000.66

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:张紧钩已打磨 M12
商品编号:370073 9
应用

以节省空间的方式夹紧工件。
提高了夹紧力,增加了稳定性。
属性
? Dh7
25mm
Fmax
15.2kN
H1
39mm
⌀ Dh7
25mm
型号
9
最大扭矩
45.1Nm
长度 1
60mm
高度 H2
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加