咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪
商品编号
363034
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363034 80A
363034 80S
363034 120A
363034 120S
363034 160A
363034 160S
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
材料
适合的颜色代码
80mm
40mm
24mm
EN AW-7075
Xtric 50
80mm
40mm
24mm
1.7227
Xtric 50
120mm
50mm
28mm
EN AW-7075
Xtric 80
120mm
50mm
28mm
1.7227
Xtric 80
160mm
66mm
38mm
EN AW-7075
Xtric 125
160mm
66mm
38mm
1.7227
Xtric 125
销售价 数量
 
613.94
974.18
694.85
1040.31
1124.84
1492.46

商品详情

商品名称:软顶爪
商品编号:363034 80A

应用

用于引进个性化的轮廓和加工敏感的部件。
提示

存在用于夹爪快换的燕尾形导轨。规格 S 为钢制,规格 A 为铝制。

属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
40mm
卡爪高度 h
24mm
材料
EN AW-7075
适合的颜色代码
Xtric 50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加