咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下拉顶爪
商品编号
361136
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361136 100
361136 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
嵌件插槽数量
适合的颜色代码
100mm
60mm
40mm
4
Xpent0
125mm
68.5mm
45mm
5
Xpent1-2
销售价 数量
 
8050.70
8473.47

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:下拉顶爪
商品编号:361136 125
应用

下拉系统组合支承板(编号 361161)和下拉插芯(编号 361162)。绝佳适用于加工第 6 个面,因为工件经由下拉装置或支承板被拉至基本导轨上。支承高度可为 5、10 和 15 mm
技术说明

经过硬化和研磨处理
属性
卡爪宽度 b
125mm
卡爪长度 l
68.5mm
卡爪高度 h
45mm
嵌件插槽数量
5
适合的颜色代码
Xpent1-2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加