咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 XPENT 顶爪的转接板 固定式
商品编号
361298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361298 125
适合的颜色代码
长度 l
高度 h
HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC
88mm
18mm
销售价 数量
 
6267.80
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 XPENT 顶爪的转接板 固定式
商品编号:361298 125
技术说明

经过硬化和磨光处理。包括固定螺栓。
应用

用于固定 XPENT 顶爪。
适用于

顶爪编号 361123 至 361134。
材料

硬化钢
优点

现有的 GARANT 或 Allmatic 型 NC 夹具均可配合 XPENT 顶爪和前置卡爪一起使用。
属性
适合的颜色代码
HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC
长度 l
88mm
高度 h
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加