咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻 90°
商品编号
150180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150180 5
150180 6
150180 6,3
150180 8
150180 8,3
150180 10
150180 10,4
150180 11,5
150180 12,4
150180 15
150180 16,5
150180 19
150180 20,5
150180 23
150180 25
150180 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
h9
3
5mm
40mm
1.5mm
4mm
M2.5
0.07mm/rev
h9
3
6mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.09mm/rev
h9
3
6.3mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.09mm/rev
h9
3
8mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.09mm/rev
h9
3
8.3mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.09mm/rev
h9
3
10mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.12mm/rev
h9
3
10.4mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.12mm/rev
h9
3
11.5mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
h9
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
h9
3
15mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.12mm/rev
h9
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.14mm/rev
h9
3
19mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.14mm/rev
h9
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.16mm/rev
h9
3
23mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.16mm/rev
h9
3
25mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.2mm/rev
h9
3
31mm
71mm
4.2mm
12mm
M16
0.2mm/rev
销售价 数量
 
253.86
253.86
253.86
291.34
291.34
329.55
352.86
367.91
379.48
434.48
451.12
604.24
642.45
838.85
845.50
1095.16

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锥形锪钻 90°
商品编号:150180 8,3

应用

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
经济实惠,涂层确保了更高的性能。

技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
涂层
TiN
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱柄
内冷式
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8.3mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
M4
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加