物料号 |
139727 1-12 |
139727 1/2-20 |
139727 1/4-28 |
139727 3/4-16 |
139727 3/8-24 |
139727 5/8-18 |
139727 5/16-24 |
139727 7/8-14 |
139727 7/16-20 |
139727 9/16-18 |
139727 10-32 |
全牙型 |
公称直径 DC |
切刃长度 Lc |
总长度 L |
排屑槽数量 |
柄直径 Ds |
柄长 Ls |
每英寸螺距 |
螺纹直径 |
螺纹种类 |
螺纹规格 |
螺距 |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢 |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢 |
齿数 Z |
有
| 19.95mm 19.95mm
| 51.77mm
| 120mm
| 6
| 20mm
| 50mm
| 12
| 25.4mm
| UNF-LH UNF-LH
| 1-12 UNF 1-12 UNF
| 2.117mm
| 0.15mm
| 0.15mm
| 6
|
有
| 9.95mm 9.95mm
| 25.98mm
| 82mm
| 6
| 10mm
| 40mm
| 20
| 12.7mm
| UNF-LH UNF-LH
| 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF
| 1.27mm
| 0.1mm
| 0.1mm
| 6
|
有
| 5.1mm 5.1mm
| 13.12mm
| 64mm
| 4
| 6mm
| 36mm
| 28
| 6.35mm
| UNF-LH UNF-LH
| 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF
| 0.907mm
| 0.05mm
| 0.05mm
| 4
|
有
| 13.95mm 13.95mm
| 38.83mm
| 102mm
| 6
| 14mm
| 45mm
| 16
| 19.05mm
| UNF-LH UNF-LH
| 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF
| 1.587mm
| 0.13mm
| 0.13mm
| 6
|
有
| 7.95mm 7.95mm
| 19.54mm
| 68mm
| 4
| 8mm
| 36mm
| 24
| 9.53mm
| UNF-LH UNF-LH
| 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF
| 1.058mm
| 0.08mm
| 0.08mm
| 4
|
有
| 11.95mm 11.95mm
| 33.09mm
| 92mm
| 6
| 12mm
| 45mm
| 18
| 15.86mm
| UNF-LH UNF-LH
| 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
| 1.411mm
| 0.11mm
| 0.11mm
| 6
|
有
| 5.95mm 5.95mm
| 16.36mm
| 64mm
| 4
| 6mm
| 36mm
| 24
| 7.94mm
| UNF-LH UNF-LH
| 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF
| 1.058mm
| 0.07mm
| 0.07mm
| 4
|
有
| 15.95mm 15.95mm
| 46.17mm
| 110mm
| 6
| 16mm
| 48mm
| 14
| 22.23mm
| UNF-LH UNF-LH
| 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF
| 1.814mm
| 0.14mm
| 0.14mm
| 6
|
有
| 7.95mm 7.95mm
| 23.44mm
| 70mm
| 6
| 8mm
| 36mm
| 20
| 11.11mm
| UNF-LH UNF-LH
| 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF
| 1.27mm
| 0.09mm
| 0.09mm
| 6
|
有
| 11.95mm 11.95mm
| 28.87mm
| 92mm
| 6
| 12mm
| 45mm
| 18
| 14.29mm
| UNF-LH UNF-LH
| 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF
| 1.411mm
| 0.1mm
| 0.1mm
| 6
|
有
| 3.81mm 3.81mm
| 9.9mm
| 58mm
| 4
| 6mm
| 36mm
| 32
| 4.83mm
| UNF-LH UNF-LH
| 10-32 UNF 10-32 UNF
| 0.794mm
| 0.04mm
| 0.04mm
| 4
|