咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础设备定心夹具
商品编号
363000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363000 50H
363000 50S
363000 50SP
363000 50XS
363000 50XSE
363000 80M
363000 80MP
363000 80S
363000 80SA
363000 80SP
363000 80SPA
363000 80XS
363000 80XSP
363000 125L
363000 125M
363000 125MP
363000 125S
363000 125SP
363000 125XL
363000 125XSP
B
L
内径规
夹紧范围 S1
夹紧范围 S2
底面中心距
底面格网尺寸
扳手开口度尺寸
摆角
最大夹力
最大夹紧力
最大扭矩
系列
纵槽
重量
颜色代码
颜色代码,针对配套适用的配件
高度 H
80mm
110mm
0mm - 36mm
49mm - 79mm
52mm
3mm
16kN
40Nm
Xtric
1.5kg
Xtric 50
35mm
80mm
125mm
0mm - 51mm
49mm - 94mm
3mm
16kN
40Nm
Xtric
20mm
1.8kg
Xtric 50
35mm
80mm
125mm
0mm - 51mm
49mm - 94mm
3mm
±2degrees
16kN
40Nm
Xtric
20mm
1.8kg
Xtric 50
35mm
80mm
96mm
0mm - 22mm
49mm - 65mm
52mm
3mm
16kN
40Nm
Xtric
20mm
1.5kg
Xtric 50
35mm
80mm
96mm
0mm - 22mm
49mm - 65mm
52mm
7mm
16kN
40Nm
Xtric
20mm
2.215kg
Xtric 50
35mm
80mm
220mm
0mm - 126mm
74mm - 194mm
10mm
25kN
85Nm
Xtric
20mm
4kg
Xtric 80
40mm
80mm
220mm
0mm - 126mm
74mm - 194mm
10mm
±2degrees
25kN
85Nm
Xtric
20mm
4kg
Xtric 80
40mm
80mm
170mm
0mm - 76mm
74mm - 144mm
5mm
25kN
85Nm
Xtric
20mm
3.2kg
Xtric 80
40mm
75mm
170mm
52mm
10mm
25kN
85Nm
Xtric
3.1kg
Xtric 80
40mm
80mm
170mm
0mm - 76mm
74mm - 144mm
10mm
±2degrees
25kN
85Nm
Xtric
20mm
3.2kg
Xtric 80
40mm
75mm
170mm
52mm
5mm
25kN
85Nm
Xtric
3.1kg
Xtric 80
40mm
80mm
136mm
0mm - 42mm
74mm - 110mm
10mm
25kN
85Nm
Xtric
20mm
2.7kg
Xtric 80
40mm
80mm
136mm
0mm - 42mm
74mm - 110mm
10mm
±2degrees
25kN
85Nm
Xtric
20mm
2.7kg
Xtric 80
40mm
125mm
320mm
0mm - 194mm
92mm - 280mm
2×96 / 200mm
13mm
32kN
132Nm
Xtric
20mm
11.8kg
Xtric 125
54mm
125mm
270mm
0mm - 144mm
92mm - 230mm
13mm
32kN
132Nm
Xtric
20mm
10.6kg
Xtric 125
54mm
125mm
270mm
0mm - 144mm
92mm - 230mm
13mm
±2degrees
32kN
132Nm
Xtric
20mm
10.6kg
Xtric 125
54mm
125mm
220mm
0mm - 94mm
92mm - 180mm
13mm
32kN
132Nm
Xtric
20mm
9kg
Xtric 125
54mm
125mm
220mm
0mm - 94mm
92mm - 180mm
96mm
13mm
±2degrees
32kN
132Nm
Xtric
20mm
9kg
Xtric 125
54mm
125mm
370mm
0mm - 244mm
92mm - 330mm
2×96 / 200mm
5mm
32kN
132Nm
Xtric
20mm
13.4kg
Xtric 125
54mm
125mm
186mm
0mm - 60mm
92mm - 146mm
5mm
±2degrees
32kN
132Nm
Xtric
20mm
7.8kg
Xtric 125
54mm
销售价 数量
 
10936.48
10936.48
12112.83
10936.48
15200.77
12939.95
14097.93
11322.47
10991.61
12535.59
12112.83
11322.47
12535.59
22185.41
19079.07
20457.63
16928.55
18325.47
24335.93
18325.47

商品详情

商品名称:基础设备定心夹具
商品编号:363000 125SP

应用

特别适用于 5 面加工。对中夹紧。
可选附件

6 角螺丝起子/编号 627424,规格尺寸 5,端孔扳手 628600,规格尺寸 2,扭矩扳手/编号 656050,套筒扳手套筒/编号 642229,夹爪/编号 363081 80 和 361165 CS1,GARANT夹持螺栓/编号 363190,转接板/编号 363079,装配站 358595 52/96。
提示

合适的顶爪,编号 363010 – 363045,不在交货范围内。通过翻转夹爪形成夹紧状况 S2。针对型号 XS 和 XSP 和 H 通过偏移的顶爪消除夹紧间隙。
适用于

顶爪编号 363010 − 363045。
技术说明

  • 非常容易接近并且完全对称。

  • 整体硬化处理且底层经过精密研磨。

  • 通过中心设置保证完美对中夹紧。

  • 具有最小夹爪/工件脱离距离的坯件和成品件夹具。

  • 配套提供用于 LANG 定位系统的孔眼,可通过垫板调整用于 GARANT ZeroClamp。

  • 免工具卡爪更换。通过转动卡爪可更改夹紧范围。

  • 自动化接口。

  • 独创的免工具夹爪快换系统。

  • 90 Nm 扭矩时最大夹紧力为 25 kN。

  • 可快速直观操作。

  • 重复精度< 0.01 mm。

  • 刻度用于夹紧模块预定位。

  • 带或无摆动功能的主轴螺母。

  • 夹紧边缘用于压板。

  • 使用销子扳手调整中心。


供货范围

基础轨道、主轴、主轴螺母、主轴盖板/编号 363083

技术说明
  • 配套提供用于 LANG 定位系统的孔眼,可通过垫板调整用于 GARANT ZeroClamp 和 Erowa ITS148(规格尺寸 50 和 80)。
  • 免工具卡爪更换。通过转动卡爪可更改夹紧范围。
  • 自动化接口。
  • 独创的免工具夹爪快换系统。
  • 90 Nm 扭矩时最大夹紧力为 25 kN。
  • 可快速直观操作。
  • 重复精度< 0.01 mm。
  • 刻度用于夹紧模块预定位。
  • 带或无摆动功能的主轴螺母。
  • 夹紧边缘用于压板。
  • 使用销子扳手调整中心。

供货范围
基础轨道、主轴、主轴螺母、主轴盖板/编号 363083
提示
合适的顶爪,编号 363010 – 363045,不在交货范围内。通过翻转夹爪形成夹紧状况 S2。针对型号 XS 和 XSP 和 H 通过偏移的顶爪消除夹紧间隙。
可选附件
6 角螺丝起子,编号 627424 规格尺寸 5;端孔扳手,编号 628600 规格尺寸 2;扭力扳手,编号 656050;套筒扳手套筒,编号 642229;夹爪,编号 363081 80 和 361165 CS1;GARANT 夹持螺栓,编号 363190;转接板,编号 363079、363080、363085。高度支架,编号 363090(与编号 363079 配合使用)。装配站,编号 358595 52/96。
属性
B
125mm
L
220mm
内径规
夹紧范围 S1
0mm - 94mm
夹紧范围 S2
92mm - 180mm
底面中心距
96mm
底面格网尺寸
扳手开口度尺寸
13mm
摆角
±2degrees
最大夹力
32kN
最大夹紧力
最大扭矩
132Nm
系列
Xtric
纵槽
20mm
重量
9kg
颜色代码
颜色代码,针对配套适用的配件
Xtric 125
高度 H
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加