咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧式前置卡爪
商品编号
362390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362390 125
362390 125L
362390 160
362390 160L
卡爪宽度
卡爪宽度 b
卡爪高度 h
适合的颜色代码
125mm
12mm
20mm
HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具
125mm
12mm
20mm
HD-Holex
160mm
12mm
25mm
钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2
12mm
25mm
HD-Allmatic
销售价 数量
 
1697.68
2022.30
2196.99
2538.27

商品详情

商品名称:夹紧式前置卡爪
商品编号:362390 160
技术说明

高精度夹紧。附加卡爪可极大扩展您的台虎钳的使用功能。优化了齿形,夹持力更高。
属性
卡爪宽度
160mm
卡爪宽度 b
12mm
卡爪高度 h
25mm
适合的颜色代码
钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加