咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧式前置卡爪
商品编号
362392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362392 125
362392 125L
362392 160
362392 160L
卡爪宽度
卡爪宽度 b
卡爪高度 h
适合的颜色代码
12mm
40mm
HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具 HD 夹具
12mm
40mm
HD-Holex
160mm
12mm
50mm
钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2
160mm
12mm
50mm
Titan
销售价 数量
 
2405.12
2737.99
2912.69
3345.41

商品详情

商品名称:夹紧式前置卡爪
商品编号:362392 160
技术说明

高精度夹紧。附加卡爪可极大扩展您的台虎钳的使用功能。优化了齿形,夹持力更高。
可转位卡爪带有 2 个夹紧级。一个夹紧级高度为 3 mm,一个夹紧级高度为 5 mm。
属性
卡爪宽度
160mm
卡爪宽度 b
12mm
卡爪高度 h
50mm
适合的颜色代码
钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2 钛 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加