咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钣金用钻头 HSS 双端
商品编号
113421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
113421 3
113421 3,1
113421 3,2
113421 3,3
113421 3,5
113421 4
113421 4,1
113421 4,2
113421 4,5
113421 5
113421 6
113421 6,8
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
顶角
h8
3mm
2
46mm
11mm
6.5mm
DIN 1897
135degrees
h8
3.1mm
2
49mm
12mm
7.4mm
DIN 1897
135degrees
h8
3.2mm
2
49mm
12mm
7.2mm
DIN 1897
135degrees
h8
3.3mm
2
49mm
12mm
7.1mm
DIN 1897
135degrees
h8
3.5mm
2
52mm
13mm
7.8mm
DIN 1897
135degrees
h8
4mm
2
55mm
14mm
8mm
DIN 1897
135degrees
h8
4.1mm
2
55mm
14mm
7.9mm
DIN 1897
135degrees
h8
4.2mm
2
55mm
14mm
7.7mm
DIN 1897
135degrees
h8
4.5mm
2
58mm
16mm
9.3mm
DIN 1897
135degrees
h8
5mm
2
62mm
17mm
9.5mm
DIN 1897
135degrees
h8
6mm
2
66mm
19mm
10mm
DIN 1897
135degrees
h8
6.8mm
2
72mm
23mm
12.8mm
DIN 1897
135degrees
销售价 数量
 
28.10
32.70
32.70
32.70
32.70
36.44
40.85
40.85
45.09
44.37
57.19
69.75

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:钣金用钻头 HSS 双端
商品编号:113421
技术说明

表面经过高温蒸汽处理。
通过小螺旋角设计和带有锥度的坚固钻芯,所以特别坚固耐用。钻尖具有自定心功能。表面经过研磨处理(去除棱角),从而避免切屑堵塞。
钻尖 C 型。
结构尺寸近似于 DIN 1897。
应用

专门用于金属薄板钻孔。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
内冷式
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加