咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203510 5
203510 6
203510 8
203510 10
203510 12
203510 16
203510 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm 13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.032mm
0.032mm
6
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.054mm
0.054mm
6 6
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm
63mm
8mm 8mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.063mm
0.063mm
6 6
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm
10mm 10mm
22mm
72mm 72mm
10mm
水平 水平
45degrees
0.072mm
0.072mm
6
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
12mm
水平
45degrees 45degrees
0.08mm
0.08mm
6 6
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
16mm
水平
45degrees
0.089mm
0.089mm
6 6
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm 38mm
20mm 20mm
38mm
104mm 104mm
20mm 20mm
水平
45degrees 45degrees
0.107mm
0.107mm
8 8
销售价 数量
 
365.41
353.16
464.23
857.04
895.13
1910.36
2866.93

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203510 6
技术说明

偏心铲背。
最少 6 刃,因而
稳定性高并且加工过程中噪音小。
应用

用于轮廓铣削精加工。
技术参数
刀具材料
VHM
刀柄公差
h6
型号
N
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对侧铣
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
13mm 13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm 6mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm 13mm
总长度 L
57mm 57mm
柄直径 Ds
6mm 6mm
横向进给方向
水平 水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.054mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.054mm
齿数 Z
6 6
应用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加