咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号
270750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270750 0,5
270750 0,75
270750 1
270750 1,5
270750 1,25
270750 1,75
270750 2
刀具材料
螺距
HM
0.5mm
HM
0.75mm
HM
1mm
HM
1.5mm
HM
1.25mm
HM
1.75mm
HM
2mm
销售价 数量
 
451.39
451.39
451.39
451.39
451.39
451.39
451.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号:270750
技术说明

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H 要求的内螺纹。
技术参数
厚度
2.42mm
螺纹种类
M MF M-LH MF-LH -
类型
HB7010
公差等级
DIN 13 6H
刀片尺寸 L
9.3mm
螺纹断面角
60degrees
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加