咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2.5×D
商品编号
139683
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MF
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
139683 4X0,5
139683 5X0,5
139683 6X0,75
139683 8X0,75
139683 8X1
139683 10X1
139683 10X1,25
139683 12X1
139683 12X1,5
139683 14X1,5
139683 16X1,5
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
最大锪孔直径 D1
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
锪钻的编程值 L1
齿数 Z
是 是
3.29mm 3.29mm
10.25mm 10.25mm
58mm
4 4
4.5mm 4.5mm
6mm
36mm
8mm 8mm
M4×0.5 M4×0.5
0.5mm
0.02mm
0.02mm
10.86mm 10.86mm
4
4.1mm 4.1mm
是 是
13.25mm 13.25mm
64mm
4
5.5mm
6mm 6mm
36mm
10mm
M5×0.5 M5×0.5
0.5mm
0.035mm
0.035mm
13.95mm 13.95mm
4
4.9mm 4.9mm
15.38mm 15.38mm
68mm
4
6.5mm
8mm
36mm 36mm
12mm
M6×0.75 M6×0.75
0.75mm 0.75mm
0.05mm
0.05mm
16.18mm 16.18mm
4
6.8mm 6.8mm
20.63mm 20.63mm
75mm 75mm
4
8.5mm
10mm
40mm 40mm
16mm
M8×0.75 M8×0.75
0.75mm
0.06mm
0.06mm
21.48mm 21.48mm
4
6.6mm 6.6mm
20.5mm 20.5mm
75mm
4
8.5mm
10mm
40mm 40mm
16mm
M8×1 M8×1
1mm
0.06mm
0.06mm
21.45mm 21.45mm
4
8.5mm 8.5mm
25.5mm 25.5mm
92mm 92mm
6
10.5mm
12mm 12mm
45mm
20mm
M10×1 M10×1
1mm 1mm
0.075mm
0.075mm
26.5mm 26.5mm
6 6
8.3mm 8.3mm
25.63mm 25.63mm
92mm
6
10.5mm
12mm
45mm
20mm 20mm
M10×1.25 M10×1.25
1.25mm
0.075mm
0.075mm
26.73mm 26.73mm
6
10.4mm 10.4mm
30.5mm 30.5mm
94mm
6 6
12.5mm
14mm
45mm 45mm
24mm 24mm
M12×1 M12×1
1mm 1mm
0.09mm
0.09mm
31.55mm 31.55mm
6
10mm 10mm
是 是
30.75mm 30.75mm
94mm
6
12.5mm
14mm
45mm
24mm 24mm
M12×1.5 M12×1.5
1.5mm
0.09mm
0.09mm
32mm 32mm
6
12mm 12mm
35.25mm 35.25mm
106mm
6
14.5mm
16mm 16mm
48mm
28mm 28mm
M14×1.5 M14×1.5
1.5mm
0.1mm
0.1mm
36.5mm 36.5mm
6
13.9mm 13.9mm
41.25mm 41.25mm
108mm
6
16.5mm 16.5mm
18mm
48mm
32mm
M16×1,5 M16×1,5
1.5mm
0.11mm
0.11mm
42.55mm 42.55mm
6
销售价 数量
 
3486.84
3486.84
3590.69
3828.09
3828.09
4510.63
4510.63
5608.60
5608.60
6602.74
7715.54

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2.5×D
商品编号:139683 8X0,75
优点

带有 90° 锪孔切削刃,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
提示

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
型号 HB:利用 编号 139683 + 129100 HB 订购
型号 HE:利用 编号 139683 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量。通过不平均的切刃分度实现了良好的转动稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能镀层广泛适用于各类材料。
  • 显著减小振动,归功于不平均的切刃分度
  • 增加的切刃数量
  • 新型镀层,保证理想的耐磨性
  • 经过修正的螺纹牙型,可以避免牙型变形

技术参数
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
螺纹种类
MF MF-LH -
螺纹断面角
60degrees
锪孔台阶角度
90degrees
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
切刃间距
不相同
属性
全牙型
公称直径 DC
6.8mm 6.8mm
内冷式
切削刃长度 Lc
20.63mm 20.63mm
总长度 L
75mm 75mm
排屑槽数量
4
最大锪孔直径 D1
8.5mm
柄直径 Ds
10mm
柄长 Ls
40mm 40mm
螺纹深度
16mm
螺纹规格
M8×0.75 M8×0.75
螺距
0.75mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
0.06mm
锪钻的编程值 L1
21.48mm 21.48mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
适用
通用
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加