咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆的组合柄
商品编号
319733
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319733 30-32-100
319733 40-40-100
VDI 尺寸
b1
b2
h1
l1
x
冷却
30
35mm
35mm
64mm
125mm
100mm
内部/外部
40
42.5mm
42.5mm
76mm
130mm
100mm
内部/外部
销售价 数量
 
4294.61
4505.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆的组合柄
商品编号:319733 40-40-100
应用

用于夹紧镗杆。
供货范围

包括用于对齐的标准针脚板
适用于

DMG Gildemeister CTX。
技术说明

在 CNC 数控车床 Gildemeister CTX 上配星型刀塔使用。组合柄可以搭配内冷和外冷系统。
属性
VDI 尺寸
40
b1
42.5mm
b2
42.5mm
h1
76mm
l1
130mm
x
100mm
冷却
内部/外部
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加