咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 多用途刀夹,倒置
商品编号
319190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319190 30
319190 40
319190 50
VDI 刀柄颜色代码
b1
b2
h1
h2
h5
h6
l1
柄宽 b3
柄部直径 d1
VDI 30
76mm
35mm 35mm
20mm
29mm
28mm
38mm
60mm 60mm
17mm
30mm
VDI 40
90mm
42.5mm 42.5mm
25mm
34mm
32.5mm
48mm
72mm 72mm
20.5mm
40mm
VDI 50
105mm
50mm
32mm 32mm
41mm
35mm
60mm
85mm 85mm
25.5mm
50mm
销售价 数量
 
4764.77
4986.80
6506.74

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VDI 多用途刀夹,倒置
商品编号:319190 50
技术说明

  • 表面淬火处理,硬度值为 HRC 58±2。
  • 所有工作面均经研磨。
  • 带球形喷嘴。

标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325,第 2 页。
属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 50
b1
105mm
b2
50mm
h1
32mm 32mm
h2
41mm
h5
35mm
h6
60mm
l1
85mm 85mm
柄宽 b3
25.5mm
柄部直径 d1
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加