咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.05
商品编号
209714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209714 0,2X1
209714 0,2X2
209714 0,2X3
209714 0,3X1
209714 0,3X2
209714 0,3X4
209714 0,3X6
209714 0,4X2
209714 0,4X4
209714 0,4X6
209714 0,4X8
209714 0,5X2
209714 0,5X4
209714 0,5X6
209714 0,5X8
209714 0,5X10
209714 0,5X12
209714 0,6X2
209714 0,6X4
209714 0,6X6
209714 0,6X8
209714 0,6X10
209714 0,6X15
209714 0,8X4
209714 0,8X6
209714 0,8X8
209714 0,8X10
209714 0,8X15
209714 0,8X20
209714 1X4
209714 1X6
209714 1X8
209714 1X10
209714 1X15
209714 1X20
209714 1X25
209714 1X30
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.18mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm 0.2mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm 50mm
2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm 0.007mm
0.18mm 0.18mm
2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.2mm
0.2mm
0.004mm 0.004mm
0.008mm 0.008mm
50mm
3mm 3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm 0.007mm
0.007mm 0.007mm
0.18mm 0.18mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm
0.03mm 0.03mm
0.06mm 0.06mm
50mm
1mm 1mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.28mm
2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.027mm 0.027mm
0.054mm 0.054mm
50mm 50mm
2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.28mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.011mm 0.011mm
0.021mm 0.021mm
50mm 50mm
4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.28mm
2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.002mm 0.002mm
0.005mm 0.005mm
50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm
0.28mm 0.28mm
2 2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm
0.4mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm 50mm
2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.38mm 0.38mm
2 2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm
4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm 0.38mm
2
0.2 0.2
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.38mm
2 2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.003mm 0.003mm
0.006mm 0.006mm
50mm 50mm
8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm
0.38mm 0.38mm
2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
0.48mm 0.48mm
2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm
0.5mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.48mm 0.48mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.018mm 0.018mm
0.035mm 0.035mm
50mm 50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.48mm
2 2
0.12 0.12
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm
0.5mm
0.006mm 0.006mm
0.012mm 0.012mm
50mm
8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.48mm 0.48mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.004mm 0.004mm
0.008mm 0.008mm
50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.48mm
2
0.04 0.04
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.002mm 0.002mm
0.004mm 0.004mm
50mm
12mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.48mm 0.48mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.06mm 0.06mm
0.12mm 0.12mm
50mm 50mm
2mm 2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.58mm
2 2
0.9 0.9
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.054mm 0.054mm
0.108mm 0.108mm
50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.58mm 0.58mm
2 2
0.5 0.5
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.03mm 0.03mm
0.06mm 0.06mm
50mm 50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.58mm
2 2
0.35 0.35
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.021mm 0.021mm
0.042mm 0.042mm
50mm
8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.58mm
2
0.12 0.12
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.007mm 0.007mm
0.014mm 0.014mm
50mm
10mm 10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.58mm
2
0.04 0.04
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.002mm 0.002mm
0.005mm 0.005mm
60mm 60mm
15mm 15mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.58mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
50mm
4mm 4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.78mm 0.78mm
2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.064mm 0.064mm
0.128mm 0.128mm
50mm 50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
0.78mm
2 2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.064mm 0.064mm
0.128mm 0.128mm
50mm 50mm
8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.78mm 0.78mm
2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.028mm 0.028mm
0.056mm 0.056mm
50mm
10mm 10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm
0.78mm 0.78mm
2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.006mm 0.006mm
0.013mm 0.013mm
60mm 60mm
15mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.78mm 0.78mm
2
0.04 0.04
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.8mm
0.8mm
0.003mm 0.003mm
0.006mm 0.006mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.78mm 0.78mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
1mm
1mm 1mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm 50mm
4mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
0.95mm 0.95mm
2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
1mm
1mm
0.09mm 0.09mm
0.18mm 0.18mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
0.95mm
2
0.8 0.8
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
1mm 1mm
1mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
50mm
8mm 8mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
0.95mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm
0.95mm 0.95mm
2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
1mm 1mm
1mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
60mm 60mm
15mm 15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm
2 2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
1mm
1mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.04 0.04
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
1mm
1mm
0.004mm 0.004mm
0.008mm 0.008mm
70mm
25mm 25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
0.95mm 0.95mm
2
0.02 0.02
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
1mm
1mm 1mm
0.002mm 0.002mm
0.004mm 0.004mm
70mm
30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.95mm
2
销售价 数量
 
1766.07
1765.39
1764.35
1768.44
1767.74
1766.67
1763.64
1583.99
1583.29
1579.44
1576.64
1422.30
1421.60
1419.49
1417.72
1414.56
1479.73
1423.53
1422.47
1419.98
1417.07
1414.56
1582.45
1422.47
1419.98
1418.20
1415.32
1582.45
1578.35
1422.47
1419.98
1418.20
1416.79
1589.00
1584.55
1663.21
1655.22

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.05
商品编号:209714 1X10
技术说明

金刚石涂层 sp3。满足对纤维复合材料、GFK、CFK 和石墨性能和精度的最高要求极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。缩径角 α=16°。
公差:
  • 切刃半径:R1 = ±0.0025 mm
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm

提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
仿形:ap = 0.10×D×ap korr
侧铣:ap = 0.20×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
标准
工厂标准
涂层
金刚石
公差,公称直径
0 / −0.005
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
属性
修正系数 ap 修正
0.5 0.5
修正系数 fz
1
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
切刃半径 R1
0.05mm
切刃直径 DC
1mm 1mm
切削刃长度 Lc
1mm 1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.05mm 0.05mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.1mm 0.1mm
总长度 L
50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
10mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.025mm 0.025mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.025mm
颈位直径 D1
0.95mm 0.95mm
齿数 Z
2
应用
湿,最小
适用
混合材料
适用
蜂窝夹层板
适用
适用
玻纤增强塑料
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
石墨
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
空气
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加