咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203093 5
203093 6
203093 8
203093 10
203093 12
203093 16
203093 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
齿数 Z
0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
20mm 20mm
0.021mm 0.021mm
20mm
G 2.5,带 HB
66mm 66mm
25.84degrees 25.84degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
40degrees
5
0.12mm 0.12mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
24mm 24mm
0.029mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HB
66mm 66mm
25.84degrees 25.84degrees
6mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
5
0.16mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
32mm
0.038mm 0.038mm
32mm 32mm
G 2.5,带 HB
74mm
25.84degrees 25.84degrees
8mm
水平和倾斜
40degrees
5
0.2mm 0.2mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
40mm
0.046mm 0.046mm
40mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
89mm
25.84degrees 25.84degrees
10mm
水平和倾斜
40degrees
5 5
0.24mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
48mm
0.054mm 0.054mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
100mm 100mm
25.84degrees 25.84degrees
12mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
5 5
0.32mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
64mm
0.071mm 0.071mm
64mm 64mm
G 2.5,带 HB
123mm 123mm
25.84degrees 25.84degrees
16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
5
0.4mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
80mm 80mm
0.088mm
80mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
140mm
25.84degrees 25.84degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
5 5
销售价 数量
 
1698.54
1698.54
2172.67
3074.16
3883.50
7336.49
12038.87

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203093 8
提示

ae 最大 = 0.05×D,针对 TPC 加工。
hmax:表中所列的数据为最大值。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
断屑槽,用于实现受控制的断屑。
技术参数
内冷式
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
型号
N
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D
切刃间距
不相同
切削加工策略
TPC
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
32mm
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
0.038mm 0.038mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
74mm
最大切弧角
25.84degrees 25.84degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
40degrees
齿数 Z
5
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
通用
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加