咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206359 4/0,5
206359 4/1,0
206359 5/0,5
206359 5/1,0
206359 6/0,5
206359 6/1,0
206359 6/2,0
206359 8/1,0
206359 8/2,0
206359 10/0,5
206359 10/1,0
206359 10/1,5
206359 10/2,0
206359 10/3,0
206359 12/0,5
206359 12/1,0
206359 12/1,5
206359 12/2,0
206359 12/3,0
206359 16/0,5
206359 16/1,0
206359 16/2,0
206359 16/4,0
206359 20/1,0
206359 20/2,0
206359 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm 0.5mm
4mm 4mm
11mm 11mm
1mm
0.2mm 0.2mm
11mm 11mm
62mm 62mm
22mm 22mm
6mm 6mm
38degrees 38degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.8mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
4mm 4mm
11mm 11mm
1mm
0.2mm 0.2mm
11mm
62mm
22mm
6mm 6mm
38degrees 38degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.8mm 3.8mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm 0.5mm
5mm
13mm 13mm
1mm
0.25mm 0.25mm
13mm 13mm
62mm 62mm
24mm 24mm
6mm
38degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm 4.8mm
4 4
2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
5mm 5mm
13mm 13mm
1mm
0.25mm 0.25mm
13mm 13mm
62mm
24mm 24mm
6mm
38degrees 38degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm 0.5mm
6mm 6mm
13mm
1mm
0.3mm 0.3mm
13mm 13mm
62mm 62mm
25mm 25mm
6mm
38degrees 38degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
6mm
13mm
1mm
0.3mm 0.3mm
13mm
62mm 62mm
25mm 25mm
6mm 6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm
6mm
13mm 13mm
1mm
0.3mm 0.3mm
13mm
62mm 62mm
25mm
6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
8mm 8mm
21mm 21mm
1mm
0.4mm 0.4mm
21mm 21mm
68mm
30mm 30mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
7.7mm 7.7mm
4 4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
8mm
21mm 21mm
1mm
0.4mm
21mm 21mm
68mm 68mm
30mm 30mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
7.7mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm 0.5mm
10mm
22mm 22mm
1mm
0.5mm
22mm 22mm
80mm 80mm
38mm
10mm 10mm
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.7mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
10mm
22mm 22mm
1mm
0.5mm
22mm 22mm
80mm
38mm
10mm 10mm
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.7mm
4 4
2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
0.5mm
22mm
80mm 80mm
38mm 38mm
10mm 10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.7mm 9.7mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
0.5mm 0.5mm
22mm
80mm
38mm 38mm
10mm 10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.7mm 9.7mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3mm
10mm 10mm
22mm
1mm
0.5mm 0.5mm
22mm 22mm
80mm 80mm
38mm 38mm
10mm 10mm
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.7mm 9.7mm
4 4
2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm 0.5mm
12mm
26mm
1mm
0.6mm 0.6mm
26mm 26mm
93mm
46mm 46mm
12mm 12mm
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.6mm 11.6mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
0.6mm 0.6mm
26mm 26mm
93mm
46mm 46mm
12mm 12mm
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.6mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm 1.5mm
12mm 12mm
26mm
1mm
0.6mm 0.6mm
26mm
93mm 93mm
46mm
12mm 12mm
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.6mm 11.6mm
4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
12mm
26mm 26mm
1mm
0.6mm 0.6mm
26mm
93mm
46mm
12mm
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.6mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3mm 3mm
12mm
26mm 26mm
1mm
0.6mm 0.6mm
26mm 26mm
93mm 93mm
46mm
12mm 12mm
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.6mm
4 4
2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
16mm 16mm
36mm
1mm
0.8mm 0.8mm
36mm
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
16mm 16mm
36mm
1mm
0.8mm
36mm 36mm
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.5mm 15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
16mm 16mm
36mm 36mm
1mm
0.8mm
36mm 36mm
108mm
58mm
16mm 16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.5mm 15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm 16mm
36mm 36mm
1mm
0.8mm 0.8mm
36mm 36mm
108mm 108mm
58mm
16mm 16mm
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.5mm 15.5mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
1mm 1mm
20mm 20mm
41mm 41mm
1mm
1mm 1mm
41mm 41mm
126mm 126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
38degrees 38degrees
0.13mm
0.1mm
0.13mm
0.1mm
19.5mm 19.5mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
20mm 20mm
41mm 41mm
1mm
1mm 1mm
41mm 41mm
126mm 126mm
74mm
20mm
38degrees 38degrees
0.13mm
0.1mm
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4 4
2 2
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
20mm 20mm
41mm 41mm
1mm
1mm 1mm
41mm
126mm
74mm
20mm 20mm
38degrees 38degrees
0.13mm
0.1mm
0.13mm
0.1mm
19.5mm 19.5mm
4 4
销售价 数量
 
1164.86
1164.86
1164.86
1164.86
1164.86
1164.86
1164.86
1427.48
1427.48
2249.63
2249.63
2249.63
2249.63
2249.63
3081.13
3081.13
3081.13
3081.13
3081.13
6235.77
6235.77
6235.77
6235.77
10557.46
10557.46
10557.46

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206359 8/1,0
优点

HPC 铣刀,带有各种不同的圆角半径,适用于所有径向过渡。
槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

尺寸满足 DIN 6527 标准要求和 38° 螺旋角。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
螺旋角特征
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
涂层
TiAlN
公差,公称直径
f8
内冷式
型号
N
切刃间距
不相同
刀具材料
VHM
属性
修正系数 fz
2 2
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
21mm 21mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm 0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm 21mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.7mm 7.7mm
齿数 Z
4 4
应用
空气
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加