咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号
203079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203079 6
203079 8
203079 10
203079 12
203079 16
203079 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对硬度 < 60 HRC 的钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5 1.5
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
18mm 18mm
0.02mm
18mm 18mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
62mm 62mm
25mm
25.84degrees 25.84degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
45degrees 45degrees
0.1mm 0.1mm
5.8mm
5
1.5
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
0.022mm 0.022mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
25.84degrees 25.84degrees
8mm 8mm
水平和倾斜
45degrees
0.2mm 0.2mm
7.8mm 7.8mm
5 5
1.5
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
0.031mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
80mm 80mm
35mm 35mm
25.84degrees 25.84degrees
10mm 10mm
水平和倾斜
45degrees 45degrees
0.2mm 0.2mm
9.8mm 9.8mm
5 5
1.5 1.5
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
0.035mm 0.035mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HB
93mm 93mm
45mm
25.84degrees 25.84degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
45degrees
0.3mm 0.3mm
11.8mm 11.8mm
5 5
1.5
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm 48mm
0.049mm 0.049mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
108mm
55mm
25.84degrees 25.84degrees
16mm
水平和倾斜
45degrees 45degrees
0.3mm 0.3mm
15.8mm
5 5
1.5
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm 60mm
0.062mm 0.062mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HB
126mm 126mm
70mm
25.84degrees 25.84degrees
20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
45degrees 45degrees
0.3mm 0.3mm
19.8mm 19.8mm
5 5
销售价 数量
 
1765.19
2299.35
3245.17
3893.33
7406.67
11888.10

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号:203079 8

提示

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.05×D,针对 TPC 加工。
技术说明

专门为 TPC 应用所设计的高性能铣刀,用于硬度最高 60 HRC 的材料的加工。
强化的芯体。采用类似牛鼻铣刀的切刃圆角。
断屑槽,用于实现受控制的断屑。

技术参数
刀具材料
VHM
型号
H
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D
内冷式
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
切削加工策略
TPC
属性
修正系数 fz
1.5
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切屑平均厚度 hmax,针对硬度 < 60 HRC 的钢 TPC 铣削加工
0.022mm 0.022mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
最大切弧角
25.84degrees 25.84degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
45degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
5 5
应用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加