咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
202552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202552 4
202552 5
202552 6
202552 8
202552 10
202552 12
202552 16
202552 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
3
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
4mm
16mm 16mm
2mm 2mm
16mm 16mm
62mm
22mm 22mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.06mm 0.06mm
0.05mm
3.7mm 3.7mm
4
0.1mm 0.1mm
3
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
17mm
2.5mm 2.5mm
17mm 17mm
62mm
24mm 24mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
4.7mm 4.7mm
4 4
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
6mm 6mm
18mm 18mm
3mm
18mm 18mm
62mm 62mm
24mm 24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm
0.07mm
5.5mm
4 4
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
8mm 8mm
24mm 24mm
4mm
24mm 24mm
68mm 68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.4mm
4 4
0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm 10mm
30mm 30mm
5mm 5mm
30mm
80mm
38mm 38mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.11mm
0.09mm 0.09mm
9.2mm 9.2mm
4 4
0.2mm 0.2mm
3
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
12mm 12mm
36mm 36mm
6mm
36mm
93mm 93mm
46mm 46mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.12mm 0.12mm
0.1mm
11mm 11mm
4 4
0.2mm
3
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
16mm 16mm
48mm
8mm 8mm
48mm 48mm
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.14mm 0.14mm
0.12mm 0.12mm
15mm
4
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
20mm
60mm
10mm
60mm 60mm
126mm 126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.18mm 0.18mm
0.16mm 0.16mm
19mm
4 4
销售价 数量
 
1470.42
1470.85
1470.77
1989.83
3702.72
5211.02
13259.68
21358.41

商品详情

商品名称:整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:202552 8
应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽型经过抛光的大排屑槽。
技术参数
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对侧铣
螺旋角特征
不相同
刀具材料
VHM
切削加工策略
HPC
型号
W
切刃间距
不相同
涂层
DLC
标准
工厂标准
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm 0.2mm
修正系数 fz
3 3
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA HA
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm 0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.08mm 0.08mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4 4
应用
有条件适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
尼龙 66
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
高密度聚乙烯
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最小
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
混合材料
有条件适用
空气
适用
铝合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加