咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于中间卡爪的顶爪
商品编号
361135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361135 100
361135 100G
361135 125
361135 125G
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
100mm
80mm
40mm
Xpent0
12mm
20mm
100mm
80mm
40mm
Xpent0
125mm
90mm
45mm
Xpent1-2
12mm
20mm
125mm
90mm
45mm
Xpent1-2
销售价 数量
 
8160.99
6929.48
8969.74
7738.25

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:用于中间卡爪的顶爪
商品编号:361135 100

供货范围

包括固定螺栓。
包括盖板。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
编号 361111。

应用
用于固定附加卡爪,编号 361140 − 361151。
属性
卡爪宽度 b
100mm
卡爪长度 l
80mm
卡爪高度 h
40mm
适合的颜色代码
Xpent0
长度 l1
12mm
高度 h1
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加