咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有模拟压力显示器和加长型顶尖的同步车床回转顶尖
商品编号
321740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
莫氏锥
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321740 4
321740 5
IP 保护等级
供电
外壳直径
最大径向偏差
最大轴向夹紧力
最大顶尖直径 40° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
IP 55
energy-harvesting
68mm
0.005mm
1000daN
14mm
35mm
131mm
4
500kg
48mm
IP 55
energy-harvesting
92mm
0.005mm
1430daN
18mm
50mm
162mm
5
800kg
67mm
销售价 数量
 
21471.49
24730.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
直径 D − A 尺寸:
数量:

商品详情

商品名称:配有模拟压力显示器和加长型顶尖的同步车床回转顶尖
商品编号:321740
技术说明

  • 施加的夹紧力可以通过模拟或数字显示直接在基体上读数。
  • 由蝶形弹簧包支撑的活动顶尖具有较大的弹簧行程,约为 3.7 mm(模拟)和 2.6 mm 或 2.8 mm(数字)。
  • 结构短小、稳定,带纵向导向轴,活动顶尖经过硬化处理和精细打磨。
  • 凭借精准的滚动轴承实现极高的精度。
  • 带顶出螺纹和顶出螺母。
  • 特种密封可以防止污物和冷却液侵入,持续润滑免维护。

带加长型顶尖,顶角 60°/40°。
应用

无论何时,将夹紧力维持在一定的范围内,可防止工件的变形,另一方面可以确保足够的安全夹紧力。
  • 作为液压机械式端面驱动头(编号 327451 − 327541)的对向顶尖,因为驱动头的齿必须插入到工件中。
  • 在加工过程中,由于产生大量的热,所以部件会承受剧烈的热膨胀。
  • 用于夹紧长而细的部件,以防弯曲。
  • 用于夹紧需要控制夹紧力的重载型工件。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加