咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻,C 型 60°
商品编号
150845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形锪钻,C 型 60°
商品编号:150845
应用

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适用于工具,夹具,模具等锪孔加工。
技术说明

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。因而在锪孔过程中可实现均匀且无振动的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。
技术参数
刀具材料
HSS
内冷式
标准
DIN 334
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱柄
锥头锪钻钻尖角
60degrees
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最小
适用
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加