咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB
商品编号
201200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201200 2
201200 3
201200 4
201200 5
201200 6
201200 8
201200 10
201200 12
201200 14
201200 16
201200 18
201200 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
0.05mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
5mm
1mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
5mm
1.5mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
2mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
18mm
14mm
18mm
75mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
24mm
18mm
24mm
84mm
18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
2
销售价 数量
 
276.96
276.96
276.96
276.96
311.75
353.15
487.73
752.33
1030.60
1298.42
1668.48
2342.65

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB
商品编号:201200 2
技术说明

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
技术参数
内冷式
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
W
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.05mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
5mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.01mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.008mm
齿数 Z
2
应用
聚醚醚酮
适用
尼龙 66
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
空气
适用
铝合金
适用
高密度聚乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加