咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203058 5
203058 6
203058 8
203058 10
203058 12
203058 16
203058 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03 0 / −0,03
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
18mm
5mm 5mm
18mm 18mm
62mm
24mm 24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm 4.8mm
4 4
0.2mm 0.2mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03 0 / −0,03
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
18mm
6mm 6mm
18mm 18mm
62mm 62mm
24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4 4
0.2mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
24mm 24mm
8mm
24mm 24mm
68mm 68mm
30mm 30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
7.5mm 7.5mm
4 4
0.3mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03
DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
10mm 10mm
30mm 30mm
80mm
38mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.5mm 9.5mm
4 4
0.3mm 0.3mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm 36mm
12mm
36mm 36mm
93mm
46mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4 4
0.4mm 0.4mm
2 2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03
DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
48mm
16mm 16mm
48mm 48mm
108mm 108mm
58mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.5mm 15.5mm
4
0.5mm 0.5mm
2
45degrees 45degrees
0 / ?0,03 0 / −0,03
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm 60mm
20mm 20mm
74mm
126mm
74mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.13mm
0.1mm
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4 4
销售价 数量
 
639.53
639.53
893.00
1317.40
1900.11
3611.62
6029.60

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203058 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

最大 0.7×D 情况下可以采用最大的进给参数实现满槽铣削,同时保证理想的稳定性。
用于粗加工和精加工。
技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.25×D,针对修边 -
刀具材料
VHM
型号
N
切刃间距
不相同
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2 2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
0 / ?0,03
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees 38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
4 4
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加