咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄类型 ADB 带内冷孔,镀镍
商品编号
300120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300120 6
300120 8
300120 10
300120 12
300120 16
300120 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
50mm
8
28mm
8mm
50mm
10
35mm
10mm
50mm
12
42mm
12mm
50mm
16
48mm
16mm
63mm
20
52mm
20mm
63mm
销售价 数量
 
1746.70
1746.70
1680.74
1680.74
1680.74
1680.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧固式刀柄类型 ADB 带内冷孔,镀镍
商品编号:300120 10
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

GARANT −
所有柄部精密硬车削(便于平稳运行!)。动平衡等级 G 2.5 / 25000 rpm。
带有可以封闭的冷却孔。
特殊镀镍。
带有巴鲁夫芯片安装孔。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术参数
固定器
SK 40 短型
切削加工策略
HPC
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
标准
DIN 6359
冷却通道孔
可封闭
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
10
外径 D
35mm
夹紧直径 D1
10mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加