咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 DIN 371 B 型
商品编号
131150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131150 M1
131150 M1,2
131150 M1,4
131150 M1,6
131150 M1,7
131150 M1,8
131150 M2
131150 M2,2
131150 M2,3
131150 M2,5
131150 M2,6
131150 M3
131150 M3,5
131150 M4
131150 M5
131150 M6
131150 M7
131150 M8
131150 M10
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 1 4H
HSS E
2
8degrees
0.75mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
2mm
1mm
M
M1
0.25mm
ISO 1 4H
HSS E
2
8degrees
0.95mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
2.4mm
1.2mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1 4H
HSS E
2
8degrees
1.1mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
2.8mm
1.4mm
M
M1.4
0.3mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.2mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.3mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.4mm
1.7mm
M
M1.7
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.45mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.6mm
1.8mm
M
M1.8
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.75mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4.4mm
2.2mm
M
M2.2
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.9mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4.6mm
2.3mm
M
M2,3
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.1mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5.2mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
14mm
7mm
M
M7
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
销售价 数量
 
650.85
627.97
564.30
543.03
536.37
475.86
372.82
423.63
479.19
312.33
296.84
247.79
278.89
247.79
256.76
256.76
296.84
328.68
397.42

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 DIN 371 B 型
商品编号:131150 M4
技术说明

带卷屑槽。
规格 M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。
技术说明
ISO 2 6H
HSS/E
技术参数
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
B
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
没有涂层
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加