咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号
306714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306714 16
306714 22
306714 27
刀杆直径 d1
直径 D2
铣刀杆长度 L4
16mm
38mm
17mm
22mm
48mm
19mm
27mm
58mm
21mm
销售价 数量
 
17231.76
17231.76
17231.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号:306714 27
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
提示

其它规格请垂询。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
可选附件

专用扳手,编号 309840;冷却液管,编号 309880。
技术说明

  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。

减震规格,配有减震内芯的固定件。
技术参数
刀柄标准
DIN 69882-3 DIN 69893 ISO 12164-1 -
径向跳动精度
≤ 6µm
震动
减震
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 rpm 条件下
固定器
HSK-A 100 A = 200
型式
A
标准
DIN 6357
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
27mm
直径 D2
58mm
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加