咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式盲铆螺母装置 FireBirdie
充电式盲铆螺母装置 FireBirdie
商品编号
770541 CAS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式盲铆螺母装置 FireBirdie
商品编号:770541 CAS
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:18.0
供电:蓄电池驱动
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:型号 CAS 18 V
操作力:13000
包装:系统箱(L-Boxx)
适合加工的钢/铝盲铆螺帽:M8
适合加工的各种材料的盲铆螺帽:M3 - M6
包括蓄电池在内的重量:1.8
所含充电电池数量:1
产品类别:盲铆机

更多参数>>

优点
该设备允许连续的旋入和旋出操作——即使是长型或预插式盲铆螺母。轻轻压紧即可自动启动旋入过程。三种操作模式:力控制、位移控制或在 ThreadSafe 模式下复合控制——可通过显示屏轻松设置,确保尽可能大的可控性和可重复的安装结果。无需工具即可更换,且螺纹心轴可轻松调节长度,因此该设备能快速适应不同要求。

供货范围
包括插入式锂离子蓄电池(编号 770524 2.0)和充电器(编号 770528 CAS),装在 L-BOXX 中。

技术说明
结构紧凑、重量轻且性能强劲,适用于所有材质的 M3 至 M6 盲铆螺母以及钢制的 M8 盲铆螺母。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加