咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式服务工装裤 Service Plus 成衣尺寸 DE 48
商品编号
091761 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式服务工装裤 Service Plus 成衣尺寸 DE 48
商品编号:091761 48
颜色:黑色 / 红色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:48
材料基重 / 布料密度:250
标准:EN 14404
全棉:60% 棉 | 40% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:Service Plus
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:工装裤
性别:女式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

技术说明
实用的女式服务工装裤由特别耐磨的 Ripstop 面料制成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的反光设计提高辨识度。带有可调节的裤脚并采用 CORDURA® 弹力面料加强膝部。膝部软垫兜,从上方填充。
  • 侧兜和后兜。
  • 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 量尺兜,带实用刀架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加