咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量支架 ST-F
商品编号
498857 ST-F
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量支架 ST-F
商品编号:498857 ST-F
基座宽度:250
基座长度:400
测量立柱的高度调整范围:300
产品类别:测量支架

更多参数>>

可选附件
CT120 十字工作台可按需提供。
支座,编号 499035 用于手持 V 型块 PS10、M310 和 GARANT ST2。
支座,编号 499012 用于进给装置 M300。
支座,编号 499046 用于进给装置 M400。
支座,编号 499013 用于粗糙度测量仪 PS10、M310 和 GARANT ST2。
支座,编号 499047 用于进给装置 MD26 / M410。

适用于
粗糙度测量仪 499021 规格尺寸 ST2;499022 规格尺寸 ST2,编号 498835 规格尺寸 PS10,编号 499001 规格尺寸 M300,编号 499002 规格尺寸 M310;499003 规格尺寸 M310,编号 499041 规格尺寸 M400,编号 499042 规格尺寸 M410,编号 499043 规格尺寸 M410。

技术说明
测量支架 ST-G。花岗岩面板,没有凹槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加