咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距仪 GLM
商品编号
465560 GLM40-31
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:激光测距仪 GLM
商品编号:465560 GLM40-31
加法/减法功能:是
按照 IEC 825-1 标准的激光等级:2
所含电池/蓄电池的产品编号:081551 LR3
系列:GLM40-31
电池续航能力(测量次数):25000.0
电源:081551 LR3
有效距离:40.0
最小值/最大值测量:是
测量精度:±1,5
长度:119.0
所含电池数量:2
IP 保护等级:IP 65

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
三角架,编号 468558。

供货范围
配套提供电池,编号 081551 LR3。

供货范围
包含保护包。

技术说明
激光测距仪具有坚固、耐冲击外壳,防水防尘。带背光的三行显示屏,便于读取。激光等级 2 符合 IEC 825-1 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加