咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距装置 DISTO X1
商品编号
465550 X1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:激光测距装置 DISTO X1
商品编号:465550 X1
读数可进行转换:mm / 英寸
长度:125.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
电源:081561 LR3
接口:Bluetooth? 接口
有效距离:100.0
多用途块规:是
最小值/最大值测量:是
测量精度:±1.5
按照 IEC 825-1 标准的激光等级:2
IP 保护等级:IP 65
加法/减法功能:是

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
也可以通过 Bluetooth? Smart 将数据传输到智能手机中,借助应用程序 Leica“DISTO? Plan”(Android 安卓系统版本 8.1 以上,苹果手机 iOS 16.2 以上)。草图创建简单。

供货范围
保护包和拉手带。包含电池。

技术说明
抗冲击塑料外壳带有操作简便的符号按键。高品质莱卡(Leica)光学玻璃片被安装在一个特别耐温和坚固的镁制壳体中。带照明且可旋转的彩色显示屏确保最佳的可读性。激光等级 2,经 ISO 16331-1 检测。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加