咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 EXC
头戴式耳罩 EXC
商品编号
097768 MFA
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 EXC
商品编号:097768 MFA
标准:EN 352-3:2020
SNR 值(降噪值):30
系列:Sordin Classic
产品类别:头戴式耳罩

更多参数>>

提示
卫生套件按需提供。按需提供带有出厂时已拧紧的 MFA Duro 转接头的版本。

标准
EN 352-3:2020

适用于
Schuberth 头盔 097809、097804。与 MFA Duro 转接头 097831_MFA 组合,适用于 Schuberth 头盔 097813、097801、097807。

技术说明
SH-HP EXC-MFA 头戴式耳罩专为与 Schuberth 头盔配合使用而开发。该耳罩通过了头盔兼容认证,由此确保头部防护和听力保护的保护效果不会相互影响。高品质工艺和周到的设计为耳廓提供充足空间,确保佩戴舒适。SNR = 30 dB(H = 34 dB,M = 28 dB,L = 20 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加