咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 编号 9922 过滤器 P2VC
呼吸面罩套装 编号 9922 过滤器 P2VC
商品编号
097106 P2VC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 编号 9922 过滤器 P2VC
商品编号:097106 P2VC
制造商名称:9922
内容:10
防护等级:FFP2,FFP2 NR
组套内含:10
阀门:是
面罩特性:柔性鼻托 | 环绕的密封唇
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP2

更多参数>>

提示
这款 FFP2 面罩过滤空气中至少 94% 的颗粒,从而能够抵御液态和固态气溶胶。呼吸防护面罩 FFP2。

技术说明
专用呼吸防护面罩 9922 适合特殊要求,例如焊接作业。通过内置的活性碳层可将气体和蒸汽产生的刺激和难闻的气味最小化。加软垫的鼻托确保与脸型最佳匹配。3M™ 先进驻极体过滤介质提供高超保护,同时呼吸阻力较小。另外可通过 3M™ Cool Flow™ 呼气阀门防止在面罩中形成热量积聚。高品质的织物固定带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加