咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 3000 PVC
全视野防护眼镜 3000 PVC
商品编号
096553 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 3000 PVC
商品编号:096553 CLEAR
USP1:625
规格:套镜
通风系统:否
能够修正:否
标准:EN ISO 16321
可更换式镜片:否
镜片涂层:防雾|抗划痕
镜片标识:3M U1.2 DT HM 1KN
产品类别:全视野护目镜

更多参数>>

标准
EN ISO 16321

技术说明
3000 系列轻型全景防护眼镜,采用 Scotchgard? 防雾和防刮涂层。间接通风设计,改善空气流通。透明的 PVC 保护边框增强周边视野识别度。这款眼镜兼容多款矫正眼镜。采用优质纺织头带,确保稳固佩戴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加