咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 Cubitron? 3 特薄型 砂轮直径 125 mm
商品编号
563314 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 Cubitron? 3 特薄型 砂轮直径 125 mm
商品编号:563314 125
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
规格说明:A60S-BF
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
砂轮厚度:1.0
砂轮直径:125
为材料优化:钢 | INOX
最大圆周速度:80
材料宽度_范围结束:5.0
材料宽度_范围起始:3.0
形状说明:直头

更多参数>>

应用
用于切割速度快,几乎不留毛刺,发热量小,满足人体工程学要求,作业时倍感舒适。
用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切割速度 vc 可达 80 m/s。非常适合切割金属、车身/船舶板材、不锈钢管、排气管、夹子或生锈的紧固元件。

提示
砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。

规格
A60S-BF

技术说明
切割砂轮,采用 Cubitron™ 3 精密成型陶瓷磨料,适合加工不锈钢和钢。极高的切削性能和最长的刀具寿命。
改进的精密成型 Cubitron™ II 颗粒具有优化微晶结构,可实现更高功率、更佳性能和可持续性。与 Cubitron™ II 相比,切割速度提高 10% 且刀具寿命延长 2 倍。柔和且省力的切割特性,确保了最高的用户舒适度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加